Denka(デンカ)
Denka(デンカ)の 電子・基板用テープ
Denka(デンカ)の ポリエステルテープ
管封テープ200
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8巻)
注文コード
75186675
品番
No.851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
管に合わせ易く管径表示、耐水性、手切れ性に優れます。
テープ幅(mm)
243
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.168
特性
耐水性
基材
ポリエステル
粘着剤
ゴム
粘着力
6.0N/10mm
用途
スリーブ封管、トラップ保護用
伸び(%)
15
巻戻し力(N/10mm)
1.3
引張強度(N/10mm)
58
保持力(mm/60分)
0.0