ハンドラップ(ガラス)

(52件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75187847 品番MRO-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。

容量(mL)180 材質(本体)石英ガラス 高さ(mm)106(キャップ含まず) 径(Φmm)85 材質(フタ)PP 使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など 材質(チューブ)シリコン 材質(ポンプ部)真鍮
注意
※強酸、強アルカリ溶液、または人体に影響のある液体には使用しないでください。
※製品内部に生産上使用した水分が気化しガラス面に跡が残る場合がございますのでご使用前に一度、洗浄してからお使いください。

作業効率アップに!

溶剤、液体をワンタッチで一定量分だけ送出できる容器です。上部(ポンプ部)を軽く押すだけで一定量が皿部分に送出されるので、毎回フタを開けることも不要になり作業性が向上するとともに余分な液体を出さず液体の節約が可能です。

プリント基板の洗浄に

プリント基板上のフラックスを洗浄する時にも便利です

レンズなどの清掃に

カメラや顕微鏡などの精密機器のクリーニング時などに大活躍!

用途色々

靴磨きにも使えます!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75187847 MRO-180 85440234 - ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ ハンドラップ ガラス 真鍮ポンプ モノタロウ 1個 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75187847
2022-12-09
用途:
製品の仕上げ作業
日光精器株式会社 様

ダフニー用として期間限定の特価だったので購入しました。
ポンプの吸い上げ能力は満足できるものです。
容器がガラス製で作業者が手洗い扱いをして破損することが心配でしたがプラスチック容器
より重量があるので今のところ作業台から落とされていません。

1人が参考にしています
対象商品:
75187847
2022-08-22
用途:
無水アルコールが便利に使えます。
神保電器株式会社 様 (製造業)

油汚れや加水分解されたラバー塗装の剥離など
何かと便利な無水アルコールですが、薬局のボトルのままでは
ひっくり返したり、出しすぎたり使い勝手が悪いですが、
こちらに移して使用すると大変使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75187847
2022-10-02
用途:
木工
製造業

他の方のレビューにもあったかもしれませんが、強くはない溶剤的な液に負けてチューブがユルユルになってとれてしまいました。その他は悪くないと思います。

対象商品:
75187847
2022-06-22
用途:
器具のメンテナンス時
教育・研究機関

鉄板等に付着した物質を除去するのにアセトンを入れて使用しています。すぐに液は出てきますし、適量ですし、安価でしたので、大変満足しています。追加購入を検討しています。

対象商品:
75187847
2022-09-26
用途:
メンテナンスに使用
その他業種

価格もおてごろで大変助かりました。
これで効率が良くなり良かったです。

対象商品:
75187847
2022-04-27
用途:
スマホやカメラの清掃
金融・保険業

デスクにこの商品とキムワイプを置いておけば好きなときにスマホの画面をピカピカにできます。

対象商品:
75187847
2022-05-19
用途:
製造ライン作業時
製造業

他メーカーと変わりなく使用でき、なおかつ低価格である事がとても魅力です。

対象商品:
75187847
2021-06-17
用途:
基板の局所的な洗浄作業に使っています

液体(有機溶剤)の吸い込みが非常に良いです。ピストンを押して空振りすることがりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
チューブ、ポンプ、蓋のみなどの部品供給はありますか。
回答:
部品供給はしておりません。
2021-06-23
質問:
シンナーを入れて使用可能ですか。
回答:
本商品はシンナーにはご使用頂けません。
2021-06-23
質問:
エチルアルコールやエタノールなどのアルコール溶剤を入れても大丈夫ですか。蒸発に関しても大丈夫か知りたいです。
回答:
アルコールに対する材質の耐薬性により若干の影響はございます。直ちに影響を受けるものではありませんが、長期の保管・継続使用には適しておりません。密閉性は高くないため蒸発は防ぐことが出来ません。
2021-06-23

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする