スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190046 品番 QE3M 6×4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
使用荷重(t)2.8(60°以下)、1.7(90°<a<120°) 有効長L(m)4 質量(kg)16.77 チェーン径(Φmm)6 マスターリングVMW6 フックWLHW5-6 寸法e(mm)214 寸法t(mm)160 寸法w(mm)95 フック寸法e(mm)161 寸法h(mm)20 寸法a(mm)17 寸法d2(mm)12 寸法g(mm)28 フック寸法W(mm)35 チェーン本数4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法h(mm)20 フック寸法a(mm)17 フック寸法d2(mm)12 フック寸法G(mm)28 マスターリンクVMW6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする