スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190089 品番 QE3M 8×3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
使用荷重(t)5(60°以下)、3(90°<a<120°) 有効長L(m)3 質量(kg)23.74 チェーン径(Φmm)8 マスターリングVMW7-8 フックWLHW7-8 寸法e(mm)240 寸法t(mm)170 寸法w(mm)105 フック寸法e(mm)182 寸法h(mm)26 寸法a(mm)20 寸法d2(mm)12 寸法g(mm)34 フック寸法W(mm)35 チェーン本数4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法h(mm)26 フック寸法a(mm)20 フック寸法d2(mm)12 フック寸法G(mm)34 マスターリンクVMW7-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする