スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190317 品番 QE5M 10×2.5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
使用荷重(t)7.9(60°以下)、4.7(90°<a<120°) 有効長L(m)2.5 質量(kg)32.65 チェーン径(Φmm)10 マスターリングVMW10 フックFW10 寸法e(mm)275 寸法t(mm)190 寸法w(mm)110 フック寸法e(mm)158 寸法h(mm)35 寸法a(mm)32 寸法d1(mm)31 寸法d2(mm)14 寸法b(mm)143 寸法g(mm)76 チェーン本数4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック寸法h(mm)35 フック寸法a(mm)32 フック寸法b(mm)143 フック寸法d1(mm)31 フック寸法d2(mm)14 フック寸法G(mm)76 マスターリンクVMW10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする