<第2世代 Razer(TM) TriForce 50mm ドライバー>
明瞭度と定位性能を向上させるために調整された第2世代ドライバーは、よりパワフルなオーディオを提供するだけでなく、サウンドステージが向上し、あらゆる足音や手がかりとなる音をはっきりと聞き取ることができます。
<取り外し可能な Razer(TM) HyperClear カーディオイド 9.9mm マイク>
マイクの単一指向性の集音パターンにより、声をより効果的に拾い、周辺音を抑制します。
取り外し可能な設計により、使用しないときは簡単に外せます。
<Razer(TM) HyperSpeed Wireless>
業界をリードする 2.4 GHz ワイヤレス接続により、ゲームに完全同期されたサウンドが得られ、高パフォーマンスで低レイテンシー、優位に立てるゲームプレイが楽しめます。
<PC で 7.1 サラウンドサウンド>
バトルでの意識を高め、音が聞こえた場所を直感的に正確に判断できる正確なポジショナルオーディオでどんな音も聞き逃しません。
<270 gの超軽量デザイン>
素材の選択からデザインにいたるまで、ヘッドセットの最適化された軽量化とソフトなイヤーカップは、白熱したスクリムやトーナメントで力を発揮するために必要な長時間持続する快適さを提供します。