AKL-175 インパクト対応キーレスドリルチャック ANEX 75193781 AKL-175 インパクト対応キーレスドリルチャック ANEX 75193781

インパクト対応キーレスドリルチャック

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75193781 品番AKL-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。

チャック能力(mm)1.5〜13.0 軸径6.35 用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 トラスコ品番395-0450 全長(mm)109 質量(g)307 適合サイズ(mm)1.5〜13 六角軸シャンク径6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75193781 AKL-175 31128608 AKL-174 コングチャック ANEX コングチャック ANEX 1個 5,298 税込5,828 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:505

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75193781
2023-10-31
用途:
鉄板の穴あけに使用

ある程度の使用期間でチャックの締め付けが緩くなって空回りするようになった。
あまり力強く締めると空回りするようになり締付出来なくなった。
消耗品として考えたほうが良い。

対象商品:
75193772
2021-04-15
用途:
充電式インパクトドライバで使用
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

手持ちの鉄鋼用ドリル刃が 丸芯の物が多く 充電式に取り付けられないため購入 しっかり固定でき 外す時もカチッと簡単にチャックが開きます 非常に便利です もっと早く購入すれば良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
75193772
2021-04-26
用途:
穴あけ
製造業

ねじはインパクト、丸芯ドリル刃での穴あけはコードレスドリルと
2つ持ち歩いていたが、チャックを付け替えるだけで身軽に作業でき
るので便利。
手ごろな価格で不具合無く使用できています。

対象商品:
75193781
2020-03-28
用途:
ホルソーでのコンパネ材穴あけ
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

インパクトドライバーにこのチャックを使っています。
Φ60ホルソーを噛ませて12ミリのコンパネ材に穴を開けていたら根元から折れました。
もう少し頑丈な金属を使ってもらいたいです。

対象商品:
75193772
2019-09-16
用途:
穴開け

少し重いが絞まる時のバネロックのようなカチッという感じは良い。また、噛んだ時のスパナにより緩められるのも良いと思う。

対象商品:
75193772
2018-08-23
用途:
金属の穴あけ
サービス業

コスパ&使用感に満足しています。コンパクトで腰袋の収納感も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
75193772
2019-09-07
用途:
DIYで使用してます。
株式会社ライフサービス 様 (金融・保険業)

インパクトドライバーで使用してますが、とても使いやすくて満足してます。

対象商品:
75193772
2018-04-30
用途:
木工作業
建設業・工事業

芯がぶれなくて、しかも確実に締まるのでとても良い。またドリルの取り外しが簡単にできるので腕力がいらない。インパクトレンチ対応なので、ねじ締めと穴あけを一台のインパクトレンチでできるのでこれまた便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする