BELLOFのウルトラ キャパシタ ジャンプスターター12V専用、JSL003です。
本製品は、バッテリーが上がってしまった車両の弱ったバッテリーから電気を製品本体のキャパシタに吸い上げて蓄電し、溜まった電気を一気に放出することでエンジンを始動させることが可能です。
基本的に自車の電気をリサイクルするため、救援車など必要なく、軽量で、メンテナンスフリーな商品となっております。
接続したバッテリーを本体のセンサーで、車両電圧を自動で識別します。さらに逆接続保護・過充電保護・ショート防止・過電流防止などの安全機能を内蔵。
大型液晶パネル採用で、蓄電状況やバッテリーの状態を確認しながら作業可能。
サイクル寿命5000回、-20℃〜55℃で使用可能など、タフな設計でメンテナンスフリー。
12V専用品は、バイクから6000ccまでのガソリン車、3000ccまでのディーゼル車のジャンプスタートに対応!ボートや農耕車にも使用可能です。
強力マグネットでスマホをしっかりホールドできるスマホホルダーです。
お好みの位置に合わせて角度が調整できる、ねじ固定不要折りたたみアーム。
ホルダーの角度を自由に調整できます。
スマホの縦置き・横置きの両方に対応しています。
強力な真空吸盤でしっかりと取り付け可能です。
吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活します。