666 ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75207894

ハイソフトドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)166
内容量1本注文コード75207894品番666
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。

用途
OA機器関連の精密作業等に。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
軸長(mm)
100
トラスコ品番
853-2362
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
166
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
20
材質(軸)
特殊鋼
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする