サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 四角ビット
四角ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
全長(mm)
65
注文コード
75211035
品番
13-FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,280
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
全長(mm)
65
先端サイズ(#)
1
用途
2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。