BTV-2065M テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75211351

テーパースリムトーションビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本組) 注文コード75211351 品番BTV-2065M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

先端テーパー効果!ネジ頭がよく見え、ネジ溝を確実にキャッチ!トーション部は左右の回転トルクを吸収する事により耐衝撃性を緩和します。

用途建築関連・電設工事・車両整備・家具組立。 トラスコ品番402-8317 全長(mm)65 タイプ段付 先端サイズ(#)2
注意
※使用時は保護メガネをお付け下さい。負荷の掛けすぎにより破損する事がありますので充分にご注意ください。使用用途以外又は、電流が流れている個所では、使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75211351 BTV-2065M 48969995 BTV2065M 段付テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 段付テーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 1組 2,698 税込2,968 注文コードが変更変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする