サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 四角ビット
四角ビット #1×65mm 3/32"
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75211692
品番
FWA
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番
776-8273
全長(mm)
65
先端サイズ
1
寸法(inch)
3/32
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。