四角ビット #2×65mm 1/8"

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75211701 品番FWA
参考基準価格(税別)¥335 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。

用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。 トラスコ品番776-8303 全長(mm)65 質量(g)20 先端サイズ2 寸法(inch)1/8 両頭機能両頭
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする