サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット付属品
マグピタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75212033
品番
PM-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸軸用ビス落下防止強力マグネット。確実にネジをキャッチ!
寸法(mm)
24×15
質量(g)
7
仕様
丸軸用 Φ4.5
用途
丸軸のビットに差して。
トラスコ品番
853-5831