シャークビット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75212164 品番SK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

これ2本で面取り&ネジ締め可能!面を取ってからネジ締めすると、よりフラットにキレイに仕上がります。インパクト対応マグネット付!

全長(mm)110 用途面取り・プラス2番のネジ締めに。 トラスコ品番776-8702 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75212164
2023-12-10
用途:
ちょいザグリ。
サクラワークス 様 (製造業)

材料の割れ防止にちょっとザグリたい時に便利です。いちいち付け替えなくても良いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする