FCS500-66-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216147 FCS500-66-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216147 FCS500-66-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216147 FCS500-66-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216147 FCS500-66-P90 インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ CKD 75216147

インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(IN側)Rc1/8、(OUT側)Rc1/8 注文コード75216147 品番FCS500-66-P90
参考基準価格(税別)¥26,620 販売価格(税込) ¥26,359
販売価格(税別)
23,963
この商品は管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る

フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタ(ステンレスボディ)です。
独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。
中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。
同一容積の平膜式に比べ、3〜10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。
禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。

管接続口径(IN側)Rc1/8、(OUT側)Rc1/8 ねじの種類R ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%) 用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。 仕様構造:ステンレス材料使用/処理:禁油処理 材質制限:なし 質量(g)100 使用圧力(MPa)-0.095〜1.5(圧縮空気)、-0.095〜0.99(窒素ガス) 材質(ケース)ステンレス 使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2) 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)2.25(圧縮空気)、1.5(窒素ガス) 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜45 材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン 特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産 耐差圧(MPa)0.5 処理流量(L/min[ANR])50 洗浄脱脂洗浄
注意
※アブソリュートフィルタ(絶対ろ過度)としては使えません。異物を極端に嫌う用途(ウェハーへの直接ブローなど)には使用しないでください。
※一次圧力0.7MPa、圧力降下0.03MPa時の初期流量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする