なんでもポーチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75216687 品番NDP-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトでなんでも入る!お手軽シンプルポーチ部材入れに!ゴミ入れに!工具入れに!いろいろ使える「なんでもポーチ」
マジックテープフッカーでベルトにカンタン装着
底部は樹脂板入で丈夫

仕様
前面ポケット付
フック付
材質ポリエステル 適合ベルト幅(mm)45、50(柱上安全帯用)※それ以下の幅にも適合 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×120×155 収納量1kgまで(目安)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75216687 NDP-200 75216671 NDP-100 なんでもポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) なんでもポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75216671
2020-10-26
用途:
ガラスフィルム施工
未定 様 (その他業種)

ポケットがあってちょっとした小物を入れるのに便利だと思って購入しました
今まだ使っていませんが楽しみです

2人が参考にしています
対象商品:
75216687
2015-07-14
用途:
農作業用小物収納
農・林・水産業

思ったより深さがなく、あまり物が入らなかった。あと一回り大きな商品が有れば良いのに。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする