用途水平・垂直搬送用にチューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動形取付方式軸方向フート形 両側マグネット(シリンダスイッチ用検出)有りクッション両側エアクッション付接続口径Rc3/8スイッチ有無(シリンダ)無し使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)使用ピストン速度(mm/s)50~1000有効長(mm)(エアクッション)16.6許容吸収エネルギー(J)8.37給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)質量(kg)1.9