LCAT5E-WP20M 屋外用LANコネクタ付ケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75221937

屋外用LANコネクタ付ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75221937 品番LCAT5E-WP20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防雨・防湿・防塵、屋外用LANケーブル(IP65)
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
コネクタはCat5e規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付

長さ(m)20 用途LK-JACK-WP専用 材質(ケーブル外被)耐紫外線性ポリ塩化ビニル 質量(kg)1.3 規格Cat5e 耐水性IP65 耐寒性?20〜80℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75221937
2016-10-19
用途:
屋外一般使用
日本放送協会 様 (サービス業)

もともと壁面配線用LANケーブルだったらしく、突起があり一般使用は困難。シェル部分を壊して何とか使用しています。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする