DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 制御機器・PLC・リレー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PLC(プログラマブルコントローラ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の PLCその他関連用品
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75222341
品番
LBNC-L5C
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!
オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子
電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合
(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
トラスコ品番
366-5283
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
適合ケーブル
5C-2V、 5C-FB、 5C-FV
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(Hz)
0〜4G
注意
※内部導体がより線の場合は使用できません。