DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 接続・省配線(制御機器)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 丸型コネクタ
BNC変換アダプター(中継タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75222357
品番
LBNC-TJ
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!
BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番
366-5291
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
周波数帯域(Hz)
0〜4G
変換内容
BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)