C4YA2 (SN) 集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 75226225

集じん丸のこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75226225 品番C4YA2 (SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

堅牢!高精度アルミベース採用!
刃先を照らすLEDライト付!
集じん機接続可能!新建材(特に各種サイディング)の切断に最適!集じん機取付可能

付属品
ホースカバーセット、
スパナ(2個)、ガイド(コードNo.302756)、延長コード(5m)
ノコ刃直径(mm)100 取付穴径(Φmm)20 対応材質サイディング 回転数(min-1[r.p.m])13000 切込深さ(mm)(45°時)- 切込深さ(mm)(90°時)0〜26 電源(V)単相100 電流(A)8 消費電力(W)750 コード長さ(m)2心・0.25 材質(ベース)アルミ 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き アズワン品番64-7054-88
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75226225 C4YA2 (SN) 73779878 C5YE 深切電子集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 深切電子集じん丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 31,980 税込35,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする