HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の ジグソーブレード
ブレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
75228027
品番
00401400
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
全長(mm)
92
トラスコ品番
767-8649
刃厚(mm)
0.9
ブレード
No.51(バイメタル)
主要切断材料
ステンレス
ピッチ(山数/inch)
21
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。