画像準備中

プラスビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75231046 品番0031-3152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
先端形状(+) 仕様ハードタイプ 全長(mm)65 品番No.2 先端サイズNO.2 両頭機能片頭
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする