曜日別特売
SCA2-CB-40B-350 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD 75232073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-CB-40B-350 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD 75232073
SCA2-CB-40B-350 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD 75232073
SCA2-CB-40B-350 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD 75232073
SCA2-CB-40B-350 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD 75232073
SCA2-CB-40B-350 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~) CKD 75232073

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-250~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350注文コード75232073品番SCA2-CB-40B-350
参考基準価格(税別)¥17,190販売価格(税込)¥17,027
販売価格(税別)
15,479

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途
水平・垂直搬送用に
ストローク(mm)350接続口径Rc1/4質量(kg)2.6取付方式二山クレビス形(ピンと止め輪添付)クッション両側エアクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~1000最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形有効長(mm)(エアクッション)14.6使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)4.29マグネット(シリンダスイッチ用検出)有りスイッチ有無(シリンダ)無し
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする