HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドライバー/ビット
HiKOKI(旧:日立工機)の ビット
HiKOKI(旧:日立工機)の プラスビット
プラスビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
75233812
品番
0031-9390
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端形状
(+)
仕様
段付き
全長(mm)
100
品番
No.2
先端サイズ
NO.2
両頭機能
片頭
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。