HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドライバー/ビット
HiKOKI(旧:日立工機)の ビット
HiKOKI(旧:日立工機)の プラスビット
プラスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
全長(mm)
110
注文コード
75233837
品番
00319392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
(+)
仕様
マグネット入
トラスコ品番
450-8203
全長(mm)
110
品番
No.2
六角軸二面幅(mm)
6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。