※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-TA-40B-150 セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B〜) CKD 75237034 SCA2-TA-40B-150 セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B〜) CKD 75237034 SCA2-TA-40B-150 セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B〜) CKD 75237034 SCA2-TA-40B-150 セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B〜) CKD 75237034 SCA2-TA-40B-150 セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B〜) CKD 75237034

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 注文コード75237034 品番SCA2-TA-40B-150
参考基準価格(税別)¥14,380 販売価格(税込) ¥14,194
販売価格(税別)
12,904
この商品はストロークなど3351種類から選べます 他の種類を見る

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)150 作動方式複動形 取付方式ロッド側トラニオン形 マグネット(シリンダスイッチ用検出)有り クッション両側エアクッション付 接続口径Rc1/4 スイッチ有無(シリンダ)無し 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.0 最低使用圧力(MPa)0.05 耐圧力(MPa)1.6 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 有効長(mm)(エアクッション)14.6 許容吸収エネルギー(J)4.29 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 質量(kg)1.8 用途水平・垂直搬送用に
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする