曜日別特売
ET MAX ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZUR 75237691

本体

ET MAX ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZUR 75237691
ET MAX ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZUR 75237691
ET MAX ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZUR 75237691
ET MAX ブックスキャナー ET MAX A3対応 CZUR 75237691

ブックスキャナー ET MAX A3対応ET MAX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75237691
品番
ET MAX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥149,050
販売価格(税別)
¥135,500

38MP・410dpi の高精細スキャンを1秒で実行できる、シリーズ最高峰の非破壊型オーバーヘッドスキャナーです。
書籍や雑誌、資料、写真、名刺、コレクション類まで幅広く対応し、A3(両面結合でA2)サイズまで鮮明にデータ化できます。
独自のレーザー湾曲補正により見開き書籍の歪みを自動補正し、裁断不要で原本を傷つけずに電子化できる点が大きな魅力です。付属の指サックを利用しても指を自動除去し、ページめくり動作を自動検知して連続スキャンも可能。さらに、フットペダルやハンドボタン操作によって両手を使った作業もスムーズに進められます。
また、HDMI出力で外部モニターに映せるため、書画カメラとして授業・研修・プレゼンにも活用可能。OCRは180言語以上に対応し、PDF・Word・Excelなど多様な形式へ変換できます。
書籍電子化(自炊)を行う個人、研究者、教育機関、士業事務所、企業の文書管理部門、プレゼンや遠隔授業を行う講師など。「大量の資料を高速・正確にデジタル化したい」「原本を傷つけずにアーカイブしたい」というユーザーに最適な一台です。

仕様
(ファイル形式)文書:DOCS / XLSX / PDF、画像:JPG / BMP / PNG / TXT / TIFF、OCR対応言語数:180+
厚さ(mm)
対応する本:A3:35、A4:50
スピードタイプ
スキャン:1秒/1枚、1秒/見開き(2ページ)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×220×390
センサー
3800万画素CMOS
対応
HDMI:対応
原稿サイズ
A3(420×297)、両面結合でA2(420×594)
解像度
7168×5376
動作環境
ソフトウェア:<Win>OS:Win XP/7/8/10/11、32/64 bit CPU:PC with X86 processor(2GHz 以上)<Mac>Mac OS 10.13以降およびMetal対応GPUを搭載したMac

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする