日本電磁測器
日本電磁測器の 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
日本電磁測器の 探傷剤
濃縮磁粉液コンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
75242738
品番
FM-100C
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
磁粉と分散剤を1本に濃縮した扱いやすいタイプ
容量目盛付き、キャップで計量も可能。
種別
磁粉液
粒径(μm)
0.4〜110
輝度
170%(蛍光)
対応溶液
水
用途
一般検査・準精密、比率 4(分散剤):1(磁粉)
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません