HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドライバー/ビット
HiKOKI(旧:日立工機)の ビット
HiKOKI(旧:日立工機)の ビットセット
トーションビット(力こぶビット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
75244075
品番
0033-4001
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チャックを痛めにくい特殊断面形状<br)トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の破損が減少
ねじとのかみ合わせのよい先端形状で刃先が破損しにくい
先端形状
(+)
先端サイズ
NO.2
差込角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
用途
インパクトドライバーやドライバドリルでのねじ締め
仕様
力こぶ
トラスコ品番
450-8564
品番
Np.2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。