画像準備中

プロハンズ KN-213手袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS 注文コード75244788 品番2649
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

切創性にパラ系・耐熱性にメタ系アラミドをダブルニットにして安全性を高めています。
滑り止め補強に牛本革補強当をつけています。
着脱し易いマジック式です。

用途
消防、災害救助活動。
ガラス、鋼板取扱い。
トラスコ品番136-5912 材質本体部:パラ系、メタ系アラミド繊維のダブルニット、掌部補強:牛本革、甲部補強:ポリウレタン ネイビー サイズS 全長(cm)22 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする