富士グローブ
富士グローブの 耐切創手袋
富士グローブの その他耐切創手袋
プロハンズ KN-213手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
3L
注文コード
75244797
品番
2650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
切創性にパラ系・耐熱性にメタ系アラミドをダブルニットにして安全性を高めています。
滑り止め補強に牛本革補強当をつけています。
着脱し易いマジック式です。
用途
消防、災害救助活動。
ガラス、鋼板取扱い。
トラスコ品番
136-5913
材質
本体部:パラ系、メタ系アラミド繊維のダブルニット、掌部補強:牛本革、甲部補強:ポリウレタン
色
ネイビー
サイズ
3L
全長(cm)
26
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
24