曜日別特売
75X2SOS ステンレス二車スナッチ スリーエッチ 75244867

ステンレス二車スナッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番808-7168
内容量1個注文コード75244867品番75X2SOS
参考基準価格(税別)¥47,650販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。

用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7168
頭部形状
オーフ型
材質
ステンレス製
使用荷重(t)
1
基本使用荷重(t)
1
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
12
車数
1
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする