スリーエッチ
ステンレス二車スナッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
808-7169
808-7168
808-7169
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75244876
品番
75X2SS
参考基準価格(税別)
¥47,650
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7169
頭部形状
フック型
材質
ステンレス製
使用荷重(t)
1
基本使用荷重(t)
1
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
12
車数
1
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。