ディモ(dimo)
ディモ(dimo)の ワーキングウェア
ディモ(dimo)の ボトムス
ディモ(dimo)の 秋冬 ボトムス
アーマードパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75245897
品番
D522DENIM
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ストレッチデニム素材使用。スリムなシルエットにストレッチが効いているので動きやすいネクストカーゴパンツ。
色
クールグレー
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ストレッチデニム 綿99・ポリウレタン1
サイズ
SS
ウエスト(cm)
72
股下(cm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※綿製品のため、洗濯・乾燥機の使用で縮む事があります。
※色落ちしますので他の物と分けて洗濯してください。
※汗や雨で他の衣服に着色する事があります。