オーロラBOXYツイスター

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75251005 品番RC220TNB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじれに強いツイスターホース。
手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。

適合蛇口外径(Φmm)14〜18 トラスコ品番453-6096 カバーあり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体)ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 質量(g)4805 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工(ホース)防藻加工 ホース長さ(m)20、1.2(蛇口側) ノズルワンタッチ取付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×375×397 耐熱温度(℃)60 ニップル蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5 巻取形式手動

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75251005 RC220TNB 71370200 RC220CG タカギ ホースリール BOXYツイスター タカギ タカギ ホースリール BOXYツイスター タカギ 1台 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
工場の洗浄等

ホースが破れたので買い替えました。長さが20mあるので遠くまで届いて便利です。水形の変更も4種類あります。ねじれもしません。

2025-07-17
用途:
洗車用
サービス業

ホースの劣化でベタベタになりました。
使用中、手のひらもベタベタになってしまい廃棄予定です。
耐候性のある材質を選定していません。
安かろう、悪かろうでした。

1人が参考にしています
2025-06-26
用途:
洗車
有限会社 板敷自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

半年ほどでホースのちょうど中間あたりでホースに小さい穴が開き漏水
半年で破棄

1人が参考にしています
対象商品:
75251014
2024-06-05
用途:
日常の水撒き用
サービス業

ケース付きは少々お高いですが、巻き取り時の手間を考えるとこれになります。ほぼ毎日使います(ホース全伸ばし)ので片付けが楽で重宝してます。紫外線によるホースの劣化防止にも効果あると思いますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
75251005
2024-05-27
用途:
散水用
不動産業

しっかりとした製品で、ホースを出す時にも安定性があり、すでに3台をリピート購入しています。

対象商品:
75251005
2023-06-14
用途:
玄関の掃除の時
グランド化学株式会社 様

ワンタッチで水道の蛇口につけられました。コンパクト収納でき、外観もすっきりしていて見栄えが良く、水流の切り替えも簡単にできて、とても満足しています。

対象商品:
75251005
2023-01-10
用途:
水やり洗車他。
建設業・工事業

カバー付きなのでホースも紫外線劣化しにくく気に入っています。
別の場所にも必要なので2個目の購入。

対象商品:
75251005
2022-09-25
用途:
洗車、庭への水撒き
トキタ企画 様 (製造業)

水道蛇口に着けるニップル&コネクターが付いて助かりました。
既存のホース交換と一緒に受けコネクターも付け替える予定でしたが、
付属品のコネクターがドライバー要らずで着けられる仕様に驚きでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする