A201275C Pコンキャッチャー ベッセル 75252003 A201275C Pコンキャッチャー ベッセル 75252003 A201275C Pコンキャッチャー ベッセル 75252003

Pコンキャッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75252003 品番A201275C
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。
寸法が36mmまでのPコン用です。

用途Pコン作業 トラスコ品番327-1978 全長(mm)72 先端サイズ12 外径(Φmm)18 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75252003
2015-09-20
用途:
型枠の解体

効率よく作業ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする