※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットビット(マグネット圧入式) MA20

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 先端サイズ9.6(ネジ径6mm用) 注文コード75253297 品番MA20対辺9.6×60
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

外径(Φmm)15 用途六角頭ドリルネジ 全長(mm)60 先端サイズ9.6(ネジ径6mm用) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75253281
2018-05-26
用途:
屋根工事
ヤマダ 様 (建設業・工事業)

マグネットの圧入の加減にざらつきが有りビスが浮いた状態になり、使用しずらい10個入りの内1個のみ使用可能。同じ物を買った人の物は10個すべて使用可能でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする