MB45 H8X65 ソケットビット(マグネット圧入式) MB45 ベッセル 75253315

ソケットビット(マグネット圧入式) MB45

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8
内容量1袋(10本)注文コード75253315品番MB45 H8X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

六角対辺6.35mmでボール溝位置の短いソケットビットです。エアードライバーなどに取り付けて使用できます。
強力なマグネットを内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
ショットブラスト仕上げ、ボルトナットに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途
六角頭ドリルネジ
全長(mm)65先端サイズ8外径(Φmm)13.5差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする