ノーブランド
ノーブランドの 直動部品
ノーブランドの オイルレス素材
ノーブランドの オイルレスブッシュ
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75253588
品番
SFS-0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
形状
フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
P.C.D(mm)
15
取付ねじ穴サイズ
M3(皿ねじ)
外径D(Φmm)
10(+0.015〜+0.006)
全長L(mm)
10(-0.1〜-0.3)
内径d(Φmm)
6(+0.022〜+0.010)
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
ツバ径F(Φmm)
25
ツバ厚t(mm)
3(0〜-0.03)
取付穴数
2