※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライバービットB36

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード75253771 品番B36+2×200H
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

六角対辺5mmのビットです
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)200 トラスコ品番371-2401 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする