※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスビット VT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 75253981 品番 VT8×65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
トルクスネジ用。

全長(mm)65 トラスコ品番828-8953 質量(g)10 先端サイズT8 用途自動車業界/トルクスネジ用。 先端形状トルクス 本数10 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする