ナットセッター(ボールロック式) SB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75254015 品番 SB対辺3/8
参考基準価格(税別)¥923 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ボールロック構造を内蔵しています。ドリルネジを保持して落下を防止します。
錆に強いメッキ仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。

全長(mm)55 用途六角頭ドリルネジ 仕様マグネット入り トラスコ品番371-5001 質量(g)30 先端サイズ3/8(ネジ径6mm用) 外径(Φmm)16 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする