※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの ヘックスローブビット
精密ビット D71 トルクスビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
先端サイズ
T3
注文コード
75255406
品番
D71 T3X44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
トルクスねじ用。
デルボビット。
用途
トルクスネジ用
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)
44
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
T3
先端形状
トルクス
本数
10
両頭機能
片頭