PZ142311 両頭コンビビット(ポジ) ベッセル 75256237 PZ142311 両頭コンビビット(ポジ) ベッセル 75256237

両頭コンビビット(ポジ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本組) 注文コード 75256237 品番 PZ142311
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。
マグネット入り。

用途
ポジドライブのネジ
輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス
全長(mm)110 トラスコ品番438-7619 質量(g)58 先端サイズPZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75256237
2023-10-13
用途:
電気工事の時に
堀内製作所 様

ドライバービットのサイズはちょっとした事ですが、合わない時には非常に煩わしいものです。こんな時にこのビットは重宝しています。非常に便利です。

対象商品:
75256237
2023-02-27
用途:
スキーのビンディング調整
MT白馬 様 (サービス業)

インパクトドライバーでポジネジを絞められるので重宝。

1人が参考にしています
対象商品:
75256237
2019-03-30
用途:
輸入家具の組み立て
卸売・小売業

輸入家具で特にヨーロッパ系は日本のネジと違い普通のドラーバーで組み立てると
ネジとドライバーが合わない為、舐められますのできっちりと組めません。
ネジが見た目プラスでも溝が違う為、このポジドライバーを使う必要があります。
見分け方は、普通のネジがドライバーを当てるプラスの溝と溝の間がつるつるですが
ポジは、十字に浅い溝の印が付いています。

1人が参考にしています
2019-02-06
用途:
家具組み立て

使える工具です。一番助かったのは、やはり安いことです。

1人が参考にしています
対象商品:
75256237
2014-03-11
用途:
スノーボードビンディングの取り付け 角度調整

以前は、一般的なドライバーを使用していましたが、いまいちフィット感がなかったが、ポジビットでは、締め付けもきっちりできて、満足感 安心感があります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする