画像準備中

TPE GLOVE ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24箱×200枚) サイズM 注文コード75256487 品番FB67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあるので、強度が高いです。
袖口が長く、衛生的です。
指絞り加工があり、フィット感が抜群です。
用途によって使い分けしやすい4色カラー展開です。
エンボス加工によって、食材離れが良く、スムースに装着できます。
左右兼用タイプです。

用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番267-6818 材質低密度ポリエチレン・熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)0.07 ホワイト サイズM タイプ左右兼用 全長(cm)30±0.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)35 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工両面エンボス 食品衛生法適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする