吉川国工業所
A4ファイルトレー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
359-1957
注文コード
75257056
品番
193885
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
A4クリアファイルがそのまま入る大きさのファイルトレーです。
中の書類が取り出しやすいデザインです。
トラスコ品番
359-1957
材質
スチロール樹脂
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
62
外寸法・奥行(mm)
338
外寸法・間口(mm)
260
有効内寸法・間口(mm)
239
有効内寸法・奥行(mm)
326
有効内寸法・高さ(mm)
55