194486 A4ファイルトレー 吉川国工業所 75257065

A4ファイルトレー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番359-1974注文コード75257065品番194486
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

A4クリアファイルがそのまま入る大きさのファイルトレーです。
中の書類が取り出しやすいデザインです。

トラスコ品番359-1974材質スチロール樹脂ブラック外寸法・高さ(mm)62外寸法・奥行(mm)258外寸法・間口(mm)337有効内寸法・間口(mm)313有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする