画像準備中

バイオマス ポリエチレン手袋 ハイフィットグローブ箱入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30箱×200枚) 注文コード75257501 品番11324
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

調理・食品加工用途に開発された手袋です。
日本調理用手袋協会の自主基準に適合しています。
左右兼用タイプで経済です。

用途
調理・食品加工に。
介護に。
清掃に。
一般作業に。
付属品なし トラスコ品番363-7209 材質LDPE(低密度ポリエチレン)、バイオマス原料、TPE(熱可塑性エラストマー) 厚さ(mm)0.035 ナチュラル サイズS タイプ左右兼用 全長(cm)25 中指長(cm)6.9 手のひらまわり(cm)26.5 滑り止め効果なし 粉有無なし エンボス加工内エンボス 食品衛生法適合
注意
※この製品は未滅菌ですので必要に応じて消毒してください。
※無理な装着や必要以上に力を掛けますと破損する恐れがあります。
※体質により発疹・痒み・かぶれ等の異常を感じた場合は、直ちに使用をお止めください。
※薬品・溶剤によっては使用できない場合があります(使用前にご確認ください)。
※この製品は使い捨てですので再使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする